Precíziós bitek, C 6.3 és E 6.3, készlet stabil ToolBoxban

Cikkszám: C6.992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám C6.992
    EAN / GTIN 7610733228126
    Gyártó száma PB C6.992
    L-szám L60060 1558

    Leírás

    Leírás:

    • PrecisionBits C 6.3 és E 6.3, robusztus ToolBox készletben
    • Profilválaszték minden ipari és kereskedelmi alkalmazáshoz, tartós rendszer, könnyen utólag is felszerelhető
    • hézagolt, Phillips, Pozidriv, Torx® -hoz, Torx® -hoz, reteszelőszeggel és belső hatszögű csavarokhoz
    • 80 PrecisionBits C 6.3 nyolc BitBlockban, 10 PrecisionBits E 6.3 L és PB 451 M mágnestartó
    • precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
    • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
    • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
    • kemény, speciális szerszámacél, fekete oxidáció vagy plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében
    • egyértelmű, helytakarékos tárolás akár 90 PrecisionBit számára

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz