PrecisionBits, Form C6.3 (1/4″), Set in Handy BitBlock

Cikkszám: C6.705 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám C6.705 CN
EAN / GTIN 7610733293629
Gyártó száma PB C6.705 CN

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, C 6,3-es forma (1/4″), 10-es készlet praktikus bitblokkal, bőrcsomag
Torx® csavarokkal kompatibilis külső hatszöglethez
a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas a D 6,3 bitblock felszerelésére
#tide ocean anyagból: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a barkács rajongók számára
pontos, pontosan méretezett hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
Színkódolt a csavar típusa szerint, a jobb bit gyorsan kéznél Tough és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam a
kemény, speciális szerszámacél,
Vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
a bitek könnyű eltávolítása, oldalra tolva és újra kibontva

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz