Leírás:
PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) forma, bittokban, hornyolt, Phillips, Pozidriv és Torx® csavarokhoz való övcsipesszel
10 PrecisionBits bitblockban és PB 451 M mágneses tartóban
az iparban és a kézműiparban szokásos alkalmazásokhoz, tartós rendszer könnyen visszaszerelhető
kompatibilis külső hatszög DIN ISO 1173 szerint, alkalmas D 6,3 pontos, pontos, méretezett hegy rögzítésére
Optimális illeszkedés a csavarokba
Színkódolás a csavar típusa szerint, a jobb oldali gyors kéznél
Kiegyensúlyozott keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
kemény, kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazma bevonat a rozsdavédelemért
, amelyet közvetlenül az övhöz kell rögzíteni, így egykezes és biztonságosan működtethető
a bitek egyszerű eltávolítása, Nyomja be az oldalt, és hajtsa ki újra
#Tide Ocean anyag: 100%-ban a part menti területekről származó műanyag utántöltése, felelős műanyag fogyasztás
, átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről