Leírás:
PrecisionBit, C 6,3-es forma (1/4″), 10-es készlet praktikus bitblokkal, bőrcsomag Phillips,
Torx® és hatlapfejű csavarokhoz kompatibilis külső hatlapú csavarokkal
a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas a D 6,3 bites blokk felszerelésére
#tide ocean anyagból: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a barkács rajongók számára
pontos, pontosan méretezett hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
Színkódolt a csavar típusa szerint, a jobb bit gyorsan kéznél Tough és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam a
kemény, speciális szerszámacél,
Vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
a bitek könnyű eltávolítása, oldalra tolva és újra kibontva