PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, Torx® csavarokhoz, reteszelő csapszeggel vagy anélkül

Cikkszám: C6.400B/27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.400B/27
EAN / GTIN 7610733206988
Gyártó száma PB C6.400B/27
L-szám L60060 1438

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6.3 (1/4″)
  • biztosító csapszeggel ellátott Torx® csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, alkalmas a D 6.3 foglalathoz
  • precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusának megfelelően, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Profil: Torx® csavarokhoz reteszelőcsappal
  • Teljes hossz: 25 mm
  • Torx® furat Csavar mérete: 27

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz