PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, Torx® csavarokhoz, reteszelő csapszeggel vagy anélkül

Cikkszám: C6.400B/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám C6.400B/15
    EAN / GTIN 7610733033607
    Gyártó száma PB C6.400B/15
    L-szám L60060 1628

    Leírás

    Leírás:

    • PrecisionBit, C 6.3 (1/4″)
    • biztosító csapszeggel ellátott Torx® csavarokhoz
    • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
    • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, alkalmas a D 6.3 foglalathoz
    • precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
    • színkódolás a csavar típusának megfelelően, gyorsan kéznél a megfelelő bit
    • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
    • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

    Jellemző:

    • Profil: Torx® csavarokhoz reteszelőcsappal
    • Teljes hossz: 25 mm
    • Torx® furat Csavar mérete: 15

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz