PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, Phillips csavarokhoz

Cikkszám: C6.400/30 CN2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.400/30 CN2
EAN / GTIN 7610733290406
Gyártó száma PB C6.400/30 CN2

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6.3 (1/4″) alakú, 2 darabos készlet önkiszolgáló csomagolásban
  • Torx® csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szabvány szerint, D 6.3 foglalathoz alkalmas
  • precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolt a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban