PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, hatlapú csavarokhoz, hüvelykes méretben

Cikkszám: C6.213Z-9/64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.213Z-9/64
EAN / GTIN 7610733206353
Gyártó száma PB C6.213Z-9/64
L-szám L60060 1162

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6,3 (1/4″)
  • belül hatszögletű csavarokhoz (inch)
  • hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögletű csavarhüvely, alkalmas D 6,3 aljzathoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hatszögletű csavar mérete inch Méretek: 9/64″
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz inch
  • Teljes hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz