PrecisionBit, C 6.3 (1/4″) alakú, belső hatszögű csavarokhoz, reteszelő csapokkal és anélkül

Cikkszám: C6.210B/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.210B/4
EAN / GTIN 7610733090785
Gyártó száma PB C6.210B/4
L-szám L60060 1174

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • hatszögletű csavarokhoz
  • lyukkal a hegyén, reteszelőszeggel és anélkül
  • napi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögletű csavarhüvely, alkalmas D 6-os csavarhüvelyhez, 3
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusának megfelelően, a megfelelő bit gyorsan kéznél
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonattal a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat lyukkal: 4
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz reteszelőcsappal mm
  • Teljes hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz