PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, Phillips csavarokhoz

Cikkszám: C6.190/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.190/4
EAN / GTIN 7610733019922
Gyártó száma PB C6.190/4
L-szám L60060 1253

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • Phillips csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, D 6,3 foglalathoz alkalmas
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Phillips csavar mérete: 4
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hossz: 33 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz