PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, Tri-Wing® csavarokhoz

Cikkszám: C6.189/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.189/3
EAN / GTIN 7610733206209
Gyártó száma PB C6.189/3
L-szám L60060 1856

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • Tri-Wing® csavarokhoz
  • Mindennapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, D 6,3 foglalathoz alkalmas
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Profil: Triwing csavarokhoz
  • Teljes hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban