PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, TorqSet® csavarokhoz

Cikkszám: C6.187/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.187/8
EAN / GTIN 7610733206155
Gyártó száma PB C6.187/8
L-szám L60060 1578

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • Torq-Set® csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis DIN ISO 1173 szerinti hatszögű foglalat, alkalmas a D 6,3 foglalathoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Profil: TorqSet csavarokhoz
  • Teljes hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz