PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, hornyolt csavarokhoz

Cikkszám: C6.135/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.135/6
EAN / GTIN 7610733206070
Gyártó száma PB C6.135/6
L-szám L60060 1252

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • hézagolt csavarokhoz
  • Mindennapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavaralkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas a D 6,3 foglalathoz
  • precíziós, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusának megfelelően, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, fekete bevonattal a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 10 mm
  • Pengevastagság: 1.6 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz