Leírás:
Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény ellen. A levehető szőrmebélés és gallér, valamint a cipzárral kivehető ujjak bizonyítják, hogy ez egy kiválóan alkalmazkodó ruhadarab. A számos cipzáras külső és belső zseb kiváló személyes biztonságot nyújt.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb
- Kötött mandzsetta és szegély
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Telefontartó zseb
- Levehető kapucni
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- *Regisztrált európai közösségi design
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható