Madrid hálós vezetői mellény Yellow XS R

Cikkszám: C496YERXS
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
Cikkszám C496YERXS
EAN / GTIN 5036108296903
Gyártó száma C496YERXS

Leírás

Leírás:

Népszerű vezetői mellényünk nyári változata, melegebb munkakörülmények közé. Lélegző, kényelmes alapanyag.

Jellemző:

  • Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Telefon és tolltartó zseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Kontrasztos anyag: 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz