Leírás:
Népszerű vezetői mellényünk nyári változata, melegebb munkakörülmények közé. Lélegző, kényelmes alapanyag.
Jellemző:
- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Telefon és tolltartó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Elérhető XS-4XL méretekben
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Kontrasztos anyag: 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható