HI-VIS MESH MELLÉNY Yellow S/M R

Cikkszám: C494YERS/M
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
Cikkszám C494YERS/M
EAN / GTIN 5036108179732
Gyártó száma C494YERS/M

Leírás

Leírás:

Lélegző, hálós anyagú mellény meleg munkakörülményekhez.

Jellemző:

  • Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • 5XL méretig elérhető
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Kontrasztos anyag: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz