Leírás:
Lélegző, hálós anyagú mellény meleg munkakörülményekhez.
Jellemző:
- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Kontrasztos anyag: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható