Leírás:
Ez a kéttónusú változat a vezetői mellénykínálatunkban több praktikus zsebbel, kettős igazolványtartóval, d-gyűrűvel és rádióhurokkal rendelkezik. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb.
Jellemző:
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Telefon és tolltartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Elérhető XS-5XL méretekben
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható