Warsaw vezetői mellény Yellow/Black XL R

Cikkszám: C476YBRXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám C476YBRXL
EAN / GTIN 5036108283484
Gyártó száma C476YBRXL

Leírás

Leírás:

Ez a kéttónusú változat a vezetői mellénykínálatunkban több praktikus zsebbel, kettős igazolványtartóval, d-gyűrűvel és rádióhurokkal rendelkezik. Többfunkciós zsebek, azonosítókártyatartó zseb, zippzáros záródás, mobiltelefontartó zseb.

Jellemző:

  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz