Jól láthatósági mellény Orange XX/3X R

Cikkszám: C474ORRXX/3X
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
Cikkszám C474ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108144693
Gyártó száma C474ORRXX/3X

Leírás

Leírás:

A C470 összes jellemzőjét kínálja, egy Hi-Vis szalaggal a mellkason és egy szalaggal a derékon.

Jellemző:

  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz