Hi-Vis Band and Brace Kabát Orange S/M R

Cikkszám: C473ORRS/M
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
Cikkszám C473ORRS/M
EAN / GTIN 5036108141722
Gyártó száma C473ORRS/M

Leírás

Leírás:

Több partnerünknél felmerült az igény a megszokott láthatósági mellény hosszú ujjú kivitelű változatára. Ez a sokoldalú ruhadarab minimális súly mellett tökéletes lefedettséget biztosít.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz