Jól láthatósági mellény Orange 6X/7X R

Cikkszám: C470ORR6X/7X
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
Cikkszám C470ORR6X/7X
EAN / GTIN 5036108256273
Gyártó száma C470ORR6X/7X

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb C470 klasszikus fényvisszaverő szalaggal ellátott modell biztosítja, hogy jól látható legyen. Mindhárom, az EN ISO 20471 szabványnak megfelelő színben elérhető.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • Elérhető 7XL méretig
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N
  • AS/NZS 1906.4

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz