3 az 1-ben kabát Yellow/Black XXXL R

Cikkszám: C469YBRXXXL
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
Cikkszám C469YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108325351
Gyártó száma C469YBRXXXL

Leírás

Leírás:

300D Oxford alapanyagból készült elegáns kabát maximális vízálló és szélálló védelmet biztosít. Ez a kabát nagyon jól alkalmazkodik, és három egyedi kombinációban is viselhető, ami növeli általános sokoldalúságát. Számos belső és külső zseb kialakítás akár telefon és tablet biztonságos tárolására. Sportos megjelenés és modern kialakítás, amely minden igényt kielégítő igényes választás.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
  • Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
  • Belső kötött mandzsetta
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Telefontartó zseb
  • Levehető kapucni
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz