Leírás:
Új 2 az 1-ben bomber kabát modellünk, mely levehető ujjakkal, rejtett kapucnival, rugalmas mandzsettákkal készül. Ragasztott varrásai szárazon és melegen tartják viselőjét. A bélés és a szakszerűen ragasztott vízálló varratok biztosítják, hogy viselője melegen és szárazon maradjon.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Sokoldalú, kétfunkciós kabát
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- XS-3XL méretekben elérhető
- Praktikus rejtett kapucni
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Telefontartó zseb
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható