HiVis 2 az 1-ben kabát Orange M R

Cikkszám: C468ORRM
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
Cikkszám C468ORRM
EAN / GTIN 5036108249336
Gyártó száma C468ORRM

Leírás

Leírás:

Új 2 az 1-ben bomber kabát modellünk, mely levehető ujjakkal, rejtett kapucnival, rugalmas mandzsettákkal készül. Ragasztott varrásai szárazon és melegen tartják viselőjét. A bélés és a szakszerűen ragasztott vízálló varratok biztosítják, hogy viselője melegen és szárazon maradjon.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Sokoldalú, kétfunkciós kabát
  • A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
  • XS-3XL méretekben elérhető
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Telefontartó zseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz