Hi-Vis 3 az 1-ben bomber dzseki Yellow M R

Cikkszám: C467YERM
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
Cikkszám C467YERM
EAN / GTIN 5036108249138
Gyártó száma C467YERM

Leírás

Leírás:

Ez a sokoldalú és praktikus 3 az 1-ben dzseki fokozott láthatóságot és védelmet nyújt a rossz időjárás ellen. Ez a dzseki rendkívül alakítható, és három egyedi kombinációban is viselhető, ami növeli sokoldalúságát. Ez a dzseki számos funkcióval rendelkezik: több zseb a bőséges tárolásért, bordázott mandzsetta és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért, levehető kapucni és szőrme gallér.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Levehető kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Telefontartó zseb
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz