Hi-Vis Classic Bomber dzseki Orange/Black M R

Cikkszám: C466OBRM
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
Cikkszám C466OBRM
EAN / GTIN 5036108189243
Gyártó száma C466OBRM

Leírás

Leírás:

Tűnjön ki a tömegből az új láthatósági kabátunkkal. A kivehető szőrmebélés, levehető ujjak és gallér minden időjárási körülményhez alkalmazhatóvá teszi. Egyedi zsebmegoldásokkal és fekete betétekkel készül.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
  • Zippzáros zsebek
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Telefontartó zseb
  • Levehető kapucni
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • UKCA jelöléssel
  • Tárolást segítő rádió hurok

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz