Leírás:
Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény ellen. A levehető szőrmebélés és gallér a zippzáras ujjakkal együtt bizonyítja, hogy ez egy kiválóan alkalmazkodó ruhadarab. A számos cipzáras külső és belső zseb kiváló személyes biztonságot nyújt.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Zippzáras zseb mellkason
- Kötött mandzsetta és szegély
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Levehető szőrmegallér
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- Telefontartó zseb
- Levehető kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Elérhető XS-6XL méretekben
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható