Hi-Vis 3 az 1-ben kontrasztos bomber dzseki Orange/Navy XS R

Cikkszám: C465ONRXS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám C465ONRXS
EAN / GTIN 5036108317950
Gyártó száma C465ONRXS

Leírás

Leírás:

Sokoldalú és kényelmes védelem minden időjárási körülmény ellen. A levehető szőrmebélés és gallér a zippzáras ujjakkal együtt bizonyítja, hogy ez egy kiválóan alkalmazkodó ruhadarab. A számos cipzáras külső és belső zseb kiváló személyes biztonságot nyújt.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Kötött mandzsetta és szegély
  • Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Levehető szőrmegallér
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • Telefontartó zseb
  • Levehető kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz