Hi-Vis 2 az 1-ben kontrasztos Essential Lite bomber kabát Orange/Navy L R

Cikkszám: C464ONRL
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
Cikkszám C464ONRL
EAN / GTIN 5036108317837
Gyártó száma C464ONRL

Leírás

Leírás:

Alkalmazkodó, funkcionális modell, amely kiváló ár-érték arányt biztosít. Olyan funkciókkal ellátva, mint a két nagy zseb, belső zseb tépőzárral, levehető rejtett kapucni és levehető zippzáras ujjak. Meleg polár béléssel és kontraszt panelekkel a szennyeződések elleni védelem érdekében. Ez a kabát praktikus, tartós és megbízható megoldás.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
  • Sokoldalú, kétfunkciós kabát
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter polár
Bélés összetétele: 100% poliészter polár
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 300
Bélés súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz