Hi-Vis pamut póló pamut hálós betétes póló S/S Orange XXXL R

Cikkszám: C394ORRXXXL
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
Cikkszám C394ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108251353
Gyártó száma C394ORRXXXL

Leírás

Leírás:

Forradalmian új póló modell meleg munkakörülménykre fejlesztve. Kiválóan kombinálja a pamutban gazdag alapanyagot a lélegző, szellőzőpanelekkel, egyedülálló kényelmet biztosítva viselőjének.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Szellőző hálós panel - a hónalj részen - a nagyobb lélegzőképesség érdekében
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Kényelmes kialakítás
  • Környakas
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Kontrasztos anyag: 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz