Leírás:
MeshAir technológia garantálja a kiváló légáramlást viselőjének. A MeshAir alapanyag megfelel az EN ISO 20471 szabványnak. A mellény további funkciói: praktikus zsebek, ID kártya tartó, rádió hurok, zippzáras záródás.
Jellemző:
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Telefon és tolltartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- XS-3XL méretekben elérhető
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható