Athen MeshAir vezetői mellény Yellow M R

Cikkszám: C376YERM
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
Cikkszám C376YERM
EAN / GTIN 5036108285686
Gyártó száma C376YERM

Leírás

Leírás:

MeshAir technológia garantálja a kiváló légáramlást viselőjének. A MeshAir alapanyag megfelel az EN ISO 20471 szabványnak. A mellény további funkciói: praktikus zsebek, ID kártya tartó, rádió hurok, zippzáras záródás.

Jellemző:

  • Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két kisebb zseb
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • XS-3XL méretekben elérhető
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz