Leírás:
Klasszikus kialakítású zippzáras mellény. Maximum láthatóság nappal és gyenge fényviszonyok között is.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kényelmes kialakítás
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható