Leírás:
Légy látható és friss a mesh mellényünkben. A MeshAir anyag kiválló légáteresztő képességet és légáramlást biztosít, ezért hűvös és kényelmes viselet.
Jellemző:
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható