Leírás:
Rövid ujjú cipzáras mellény a további magas láthatósági védelemért, miközben hűvösen tartja a viselőjét. Könnyű alapanyagot és HiVisTex fényvisszaverő szalagot használ. Elülső cipzárral és egy cipzáras táblagépzsebbel, amelybe tok nélkül akár 10,5″-es méretű táblagépek is beférnek.
Jellemző:
- Könnyű és kényelmes
- Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható