Rövid ujjú cipzáras mellény Yellow L R

Cikkszám: C372YERL
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
Cikkszám C372YERL
EAN / GTIN 5036108351619
Gyártó száma C372YERL

Leírás

Leírás:

Rövid ujjú cipzáras mellény a további magas láthatósági védelemért, miközben hűvösen tartja a viselőjét. Könnyű alapanyagot és HiVisTex fényvisszaverő szalagot használ. Elülső cipzárral és egy cipzáras táblagépzsebbel, amelybe tok nélkül akár 10,5″-es méretű táblagépek is beférnek.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz