MeshAir BAND & BRACE MELLÉNY Orange XX/3X R

Cikkszám: C370ORRXX/3X
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
Cikkszám C370ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108277803
Gyártó száma C370ORRXX/3X

Leírás

Leírás:

Ez a hálós mellény MeshAir alapanyagból készül, mely megfelel EN ISO 20471 szabványnak és nagyobb légáramlást biztosít viselőjének. Tökéletes választás meleg környezetben dolgozók részére.

Jellemző:

  • Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 5XL méretig elérhető
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló
Héj összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz