Hi-Vis Executive mellény tablet zsebbel Orange XXL R

Cikkszám: C357ORRXXL
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
Cikkszám C357ORRXXL
EAN / GTIN 5036108351527
Gyártó száma C357ORRXXL

Leírás

Leírás:

A klasszikus Executive mellényünk ezen változata ugyanazokat a funkciókat kínálja, beleértve a több zsebet a bőséges tárolás érdekében, kiegészítve egy zippzáras táblagépzsebbel, amelybe tok nélkül akár 10,5″-es méretű táblagépek is elférnek.

Jellemző:

  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
  • Két kisebb zseb
  • Telefontartó zseb
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz