Leírás:
A klasszikus Executive mellényünk ezen változata ugyanazokat a funkciókat kínálja, beleértve a több zsebet a bőséges tárolás érdekében, kiegészítve egy zippzáras táblagépzsebbel, amelybe tok nélkül akár 10,5″-es méretű táblagépek is elférnek.
Jellemző:
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
- Két kisebb zseb
- Telefontartó zseb
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Maximum 50-szer mosható