Leírás:
Klasszikus overallunk két mellzsebbel és elöl lévő cipzárral, most női kivitelben Tökéletesen alkalmas mindennapi kényelmes viseletre.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Női szabás
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;