Pamut Mesh Air séf nadrág Black S R

Cikkszám: C076BKRS
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje

Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Unisex méret S

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám C076BKRS
Másolás
EAN / GTIN 5036108390571
Másolás
Gyártó száma C076BKRS
Másolás
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

100% pamutból készült séf nadrág, amely hihetetlen kényelmet és rugalmasságot biztosít. Stretch panelekkel tervezték a nagyobb mozgásszabadság érdekében, míg a MeshAir hátsó térdpanel és a 100% pamutszövet biztosítja a ruházat légáteresztő képességét. További jellemzői közé tartozik az ágyékrészen található panel és a különböző zsebek, amelyek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Oldalzsebek
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Új modell
  • MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
  • Slim fit design a kivételes komfortért

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Kontrasztos anyag: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Kontrasztos összetétel: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz