CE Safe-Welder overál Navy S R

Cikkszám: C030NARS
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
Cikkszám C030NARS
EAN / GTIN 5036108120062
Gyártó száma C030NARS

Leírás

Leírás:

Teljes védelmet biztosító overál hegesztők részére a legkedvezőbb áron. Többfunkciós zsebekkel és oldalsó gumírozással a kényelemért.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz