Bizweld FR Cargo nadrág Grey XXL R

Cikkszám: BZ31GRRXXL
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
Cikkszám BZ31GRRXXL
EAN / GTIN 5036108267491
Gyártó száma BZ31GRRXXL

Leírás

Leírás:

A Bizweld FR Cargo nadrág védelmet nyújt az elektromos ívek termikus veszélye ellen és garantálja a lángállóságot. Gumírozott derékkialakítással és praktikus zsebekkel készül. Számos bőséges zseb teszi lehetővé a kényelmes tárolást.

Jellemző:

  • Kettős veszély elleni védelem
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsózseb
  • 5XL méretig elérhető
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz