Bizweld hegesztő nadrág Navy 5XL R

Cikkszám: BZ30NAR5XL
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
Cikkszám BZ30NAR5XL
EAN / GTIN 5036108211241
Gyártó száma BZ30NAR5XL

Leírás

Leírás:

Maximális védelemre tervezett Bizweld hegesztő nadrágok, melyek garantálják a biztonságos munkavégzést. A komfortos derékkialakítás és a többfunkciós zsebek egyedi kényelmet, a dupla varrások strapabíróságot biztosítanak.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Oldalzsebek
  • Colstok tartó zseb
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz