Bizweld karvédő Navy R

Cikkszám: BZ11NAR
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
Cikkszám BZ11NAR
EAN / GTIN 5036108193905
Gyártó száma BZ11NAR
L-szám L01840 995

Leírás

Leírás:

A Bizweld™ hegesztő karvédőket úgy tervezték, hogy maximális védelmet és kényelmet nyújtsanak viselőjüknek, veszélyes körülmények között is. A rugalmas mandzsetták kényelmes illeszkedést biztosítanak. Megfelelő overál vagy kabát / nadrág kombinációval kell viselni.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Kényelmes kialakítás
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Ezt a terméket párban értékesítik
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizweld: 100% pamut, FR bevonat
Héj összetétele: 100% pamut, FR bevonat
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz