Leírás:
Az Ultimate Modular 3 az 1-ben nadrágkialakítás minden igényt kielégít. A 3 az 1-ben kialakítás a munkanadrágot rövidnadrággá vagy EN20471 1. osztályú munkanadrággá alakítja át. Mindened megvan, amire szükséged van Zsebek mágneses patentokkal vannak ellátva, hogy ne legyenek útban, térdpárna zsebek, nagy beépített oldalsó zsebek a nagy szerszámok, spray dobozok számára, vagy csak hajtsd fel a lábakat rövidnadrágos üzemmódban, és tartsd őket biztonságban. Beépített derékpánt, Lábszár elülső cargo zseb a könnyebb használatért munka közben, Hálós mobiltelefon zseb. Plusz az egyedülálló klipszes zsebrendszer a három zseb használatával, amelyeket a nadrág elejére vagy hátuljára lehet klipszelni.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 15 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- A B920, B921 és B922 táskákat úgy tervezték, hogy a nadrághoz rögzíthetőek legyenek.
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Új modell
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Szabvány:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj összetétele: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;