Ultimate Modular 3 az 1-ben nadrág Black/Yellow 30 Y

Cikkszám: BX321BKY30
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
Cikkszám BX321BKY30
EAN / GTIN 5036108391387
Gyártó száma BX321BKY30

Leírás

Leírás:

Az Ultimate Modular 3 az 1-ben nadrágkialakítás minden igényt kielégít. A 3 az 1-ben kialakítás a munkanadrágot rövidnadrággá vagy EN20471 1. osztályú munkanadrággá alakítja át. Mindened megvan, amire szükséged van Zsebek mágneses patentokkal vannak ellátva, hogy ne legyenek útban, térdpárna zsebek, nagy beépített oldalsó zsebek a nagy szerszámok, spray dobozok számára, vagy csak hajtsd fel a lábakat rövidnadrágos üzemmódban, és tartsd őket biztonságban. Beépített derékpánt, Lábszár elülső cargo zseb a könnyebb használatért munka közben, Hálós mobiltelefon zseb. Plusz az egyedülálló klipszes zsebrendszer a három zseb használatával, amelyeket a nadrág elejére vagy hátuljára lehet klipszelni.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • 15 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • A B920, B921 és B922 táskákat úgy tervezték, hogy a nadrághoz rögzíthetőek legyenek.
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj összetétele: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos anyag: Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztanyag leírása: Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz