Gördülő szerszámtáska

Cikkszám: BV.R30PB
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
Cikkszám BV.R30PB
EAN / GTIN 3662424105210
Gyártó száma BV.R30PB
L-szám L60130 10910

Leírás

Leírás:

  • Kompakt és praktikus táska a szerszámok tárolásához és szállításához
  • A harmonikaszerkezet teljes láthatóságot és könnyű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz
  • 3 részből áll az optimális tárolás és a könnyű hozzáférés érdekében: A táska alján egy rekesz, 4 rekesz kivehető elválasztókkal, 3 doboz fedéllel (tartozék)
  • Vehető harmonika stílusú állvány 3 pozícióval
  • Gumitüskékkel a fogók, Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmk, csavarkulcsok stb. tartására és védelmére.
  • Rögzített távolság az alap és a festőállvány része között, ami szállítás közben a helyén tartja az eszközöket
  • Az automatikusan behúzható lábaknak köszönhetően nincs billenésveszély
  • A tok és a fedél üvegszállal megerősített polipropilénből készült a nagyobb ellenálló képesség érdekében
  • Nagyméretű korróziógátló fémkötegelő a hosszabb élettartam érdekében
  • Hosszú, 3 állású teleszkópos fogantyú, ergonomikus, alumíniumból készült, 75 mm átmérőjű kerekek, golyóscsapágyazva a maximális manőverezhetőség érdekében
  • A fogantyú vastag gumiborítású a nagyobb kényelem érdekében
  • Adapítható címketartó és lehetőség lakat rögzítésére (nem tartozék)

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 7,6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz